曜日別特売

グリーンレーザー墨出し器

グリーンレーザー墨出し器 - ONE STEPグリーンレーザー墨出し器 - ONE STEPグリーンレーザー墨出し器 - ONE STEPグリーンレーザー墨出し器 - ONE STEPグリーンレーザー墨出し器 - ONE STEPグリーンレーザー墨出し器 - ONE STEPグリーンレーザー墨出し器 - ONE STEPグリーンレーザー墨出し器 - ONE STEP
(3件のレビュー)

防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!
垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。
縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。
照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。
高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。
精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。
防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。
性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。
360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。

用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ5ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53187927SMDSK-5R
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 上部のボタンが大変押しにくい
足立電気商会

到着後、早速充電し使用してみました、まず良い点は性能の割に価格が安い、リモコンが大変便利、レーザーの輝度も大変明るく見やすいしレーザー幅も狭く墨を打ちやすい、製品重量もあり安定している、悪い点は上部の操作ボタンの反応が大変悪い、押す気にならない位、何度押しても押す場所を少しずつ変えても中々反応しない、リモコンが故障したら予備があるのか不安です、あとケースが薄くすぐ壊れそう表面の仕上げが雑、軍手はいらないリモコンのストラップなどの方がありがたい、また何かありましたらレビューします。

2025-08-18
用途: コスパ
東日本タイル株式会社

この金額と機能でコスパがとても良いです 暗いところで墨出しをするのにグリーン色のレーザーがとてもよく見えて的確にレベルを出すことが出来ました

2025-03-22
用途: 絵画作品の展示。
公益財団法人笠間日動美術館教育・研究機関

この値段で十分に使え、コスパが高いと思います。計2台買いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする