グリーンレーザー墨出し器
さまざまなシーンでの利用が可能!
4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。
床、壁、天井を全部カバーできます。
この製品は18650リチウム電池を使用しています。
この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。
照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。
垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。
平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。
タイプ16ライン
直角精度90 0.1
防塵防水性能IP54
光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520
動作時間全照射時/約4時間
ライン幅(mm)1.5/5m
レーザークラスクラス 2
精度(mm/m)垂直・水平:±1/5
使用場所室内 室外
自動整準範囲±4°
内容量1個
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO
PRO standard(プロスタンダード)
税込¥54,780
¥49,800
カテゴリ
商品レビュー
2024-12-24
- 用途:
- 機械の点検など
その他業種
ケースに一式入って居て、これだけ持って行けば水平を確認する作業が大抵は出来る。
三脚はセット内容に入って居ないので、必要であれば買い足す事になるが、今の所必要性を感じない。
レーザーの明るさは室内なら十分、ただちょっと太いかなと思う。
手袋がセットに有るが、使わないのでケースから抜いた。
ケースは強度などに不満は無いが、整然と収納されて居るかと言えば、もっと工夫が欲しかったと思う。
全体的に不満が無い訳では無いが、コスパは高いと思う。
2024-09-30
- 用途:
- 現場内の墨出し用として
建設業・工事業
三脚タイプではないこのタイプを探していました。コンパクトなので大変気にいってます。もう少しコスパが良ければなお良しです。
1人が参考にしています