マリンモニター

マリンモニター - マリンテック

垂直視野角・広域解像度がさらにUP!!
船舶専用として開発された最新のLEDバックライト方式で
より「くっきり」とした画面を実現!
待望のフルガラスフロント仕様!!
AR/AGフィルムコーティング!屋外でも鮮やかに画面表示
本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製
ステンレス架台付き
画面全体を表示画面に合わせて輝度を0~100%まで調整可能
船舶での使用を前提としたノイズ対策品
航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。
外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。
2023年モデル 。

仕様取付部:角度調整式ブラケットセット内容モニター本体・電源ケーブル・VGAケーブル3m、ヒューズ・固定用ビス・取扱説明書質量(kg)6.3材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)48入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×319×190表示部304.1×228.1mmコントラスト比800=1画素ピッチ0.294(H)×0.294(V)表示色1,670万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 1024×768(XGA)画面サイズ15インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000内容量1台
注意
※フルノNavNet3Dや縦型LCD機種との接続はできませんので事前にご確認ください。
※本製品は横型仕様となります。
※信号ケーブル10m以上でご使用の場合は別途お問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53182230HMG-1500LK
420,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする