曜日別特売

バッテリー切替スイッチ

バッテリー切替スイッチ - マリンテックバッテリー切替スイッチ - マリンテック

つまみ部分が大きく回しやすい!
◆特徴
大型ロータリースイッチ
本体はABS樹脂製
白色ボディ
本体取り付け穴:5mm×4個
本体にロック機構が装備!操作時は赤色のボタンを押しながら回す機構
下記4段階に切り替え可能
1.Aバッテリーへ接続
2.Bバッテリーへ接続
3.BOTH(A,Bの2台を接続)
4.A/Bの両バッテリー切断→OFF。
●取り付け方法
パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。

用途メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを切り替えるためのデュアルバッテリースイッチ!寸法(mm)134×134×75電圧(V)12/24/32許容電流(A)最大300/連続175ボルト(mm)10(3/8インチ)×3本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53182178D-1S(表面型)
5,0004,798
3,898
アウトレット
4,288(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする