曜日別特売

ワイヤレスリレー

ワイヤレスリレー - マリンテックワイヤレスリレー - マリンテック

ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー
30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可
家電品・工業製品などの製品をリモコン化!
家電品・船舶・自動車・その他用途に
AC100-240V交流電源専用タイプ
パイロットランプ付き
ABS樹脂製
学習機能付き
リレー端子:6mmボルト

仕様機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き付属品リングつきリモコン2個寸法(mm)W58×D65×H30取付本体:2ヶ所電流容量(A)30到達距離(m)信号:約100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)AC100-240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53182144WPR-30A AC100-240V
5,0004,798
3,898
アウトレット
4,288(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする