マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W

マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W - マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W - マリンテック

斬新なデザイン!ついに110W登場!
小型船でも装備可能なコンパクトサイズ
流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!
本体は高品質アルミダイキャスト製
高さ9cmの低重心タイプ
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可
オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)
防水構造・防蝕塗装
結露防止対策済み
ステンレス金具付き
ノイズ対策品
12/24V共用電源
1年保証
2024年モデル

仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53182239MLBR110W-1224
60,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする