ロータリーカウンター

ロータリーカウンター - 高野計器(トゴシ)

レバーの全回転運動により数字が10カウントし、1/10回転で1カウントされます。

高さ(mm)38回転方向リセットツマミ主軸高さ(mm)22.5主軸外径(Φmm)5位置(主軸)右取付穴径(mm)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
桁数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53176910RL-219-41014
5,720
5,498
6,048(税込)
当日出荷
53176919RL-219-51095
6,600
5,998
6,598(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする