高野計器(トゴシ)
レボリューションカウンター
レバーの全回転運動により数字が1カウントされますので主として回転運動の計数に使用されます。
レバーが逆回転すると減数いたします。
全長(mm)
82
高さ(mm)
32.5
桁数
5
回転方向
右
リセット
ツマミ
主軸高さ(mm)
18.5
主軸外径(Φmm)
4
位置
(主軸)右
取付穴径(mm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53176989
LB-5
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください