曜日別特売

ラチェットカウンター

ラチェットカウンター - 高野計器(トゴシ)

最も広く使われている積算回転計です。
主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。
シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。

回転方向リセットツマミ位置(主軸)右内容量1個
全8種類を絞り込む
桁数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
桁数
主軸高さ(mm)
主軸外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53176928RS-204-45634421.54
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
53176937RS-204-560.534521.54
2,200
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
53177208RS-36932.5318.54
2,030
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
53177217RS-475.532.5418.54
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53177226RS-58232.5518.54
2,140
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
53177235RS-68832.5618.54
2,820
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
53177244RS-303-410138422.55
4,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53177260RS-303-510938522.55
5,180
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする