ラチェットカウンター

ラチェットカウンター - 高野計器(トゴシ)

ラチェット式積算計に接点を取り付けてありますので、下記のタイプ別に定められた数値に達しますとスイッチが、ON,OFFを繰り返しますので、ブザーやランプを取り付ければ、梱包作業や打ち抜き作業等の一定数の繰り返し作業に非常に便利です。
ご注意:任意の数値設定はできません
S型
数値が90(190・290・390~)になりますとスイッチが入り(ON)、99(199・299)でスイッチが切れます(OFF)。この100毎の繰り返しとなります
S2型
数値が40になりますとスイッチが入り(ON)、49でスイッチが切れます(OFF)。90でON、99でOFFです。50毎の繰り返しとなります。

桁数5回転方向リセットツマミ位置(主軸)右内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接点数
高さ(mm)
主軸高さ(mm)
主軸外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53176946RS-5S82132.518.54
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
53176955RS-5S282232.518.54
6,400
6,088
6,697(税込)
62日以内出荷
返品不可
53176964RS-303-5S10913822.55
8,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
53176980RS-303-5S210923822.55
8,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする