高野計器(トゴシ)
多連式数取器(メッキ付)
ケース・プレートは金属製クロームメッキ仕上げ
プレートには4すみに取付用穴があります
本体高さ(mm)
66
板幅(mm)
60
内容量
1個
全8種類を絞り込む
連数
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
10
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
連数
本体寸法(mm)全長
板長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53177059
FS-404
410
4
148
148
¥
8,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
62日以内出荷
返品不可
53177068
FS-407
720
7
240
240
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
53177077
FS-408
820
8
240
240
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
53177086
FS-410
1000
10
333
333
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53177330
FS-402
220
2
87
87
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
53177339
FS-403
310
3
117
117
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
53177348
FS-405
510
5
150
150
¥
9,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
53177357
FS-406
620
6
210
210
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください