個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ - 理研計器

センサ保証3年(
年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)
Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(
可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(
乾電池仕様の場合のみ)

仕様データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可)質量(g)約140使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34表示範囲(ppm)0-2000防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス一酸化炭素警報種類【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動サンプリング方式拡散式BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)音圧感度(dB)(ブザー)約95(30cm)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
連続使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53187586B00E500D100乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)
110,000
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53187595B00E500L100リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)約25(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)
130,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする