曜日別特売

コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口

コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 - オーム電機

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止
本体カラーはブラック

用途
コンセント:3個口
プラグ形状:フリープラグ
15A125V合計1500ワットまで
バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189178HS-TK31SFK-221
898
849
934(税込)
当日出荷
53189187HS-TK32SFK-222
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
53189196HS-TK33SFK-223
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする