Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納

Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納 - オーム電機Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納 - オーム電機Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納 - オーム電機

ディスクの保管、持ち運びにおすすめ
厚さ10mmのスタンダードタイプ
1枚収納×10個パック
本体カラーはクリア

材質PSクリア収納枚数(枚)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10内容量1個(1セット×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189458OA-RCD10M10P-C
848
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする