有線 USBキーボード

有線 USBキーボード - オーム電機有線 USBキーボード - オーム電機有線 USBキーボード - オーム電機

高級感あふれるシャープなヘアライン調デザイン
キーストロークが深めで、しっかりとしたタッチ感のメンブレン方式を採用
日本語108キー+5ファンクションキー
テンキー付きフルキーボードで作業効率アップ
専用ドライバなどのインストール不要、USBポートに挿すだけでパソコン接続
19mmキーピッチ、3mmキーストローク
本体カラーはブラック

仕様キースイッチ:メンブレン付属品保証書付取扱説明書質量(g)約423対応OSWindows11・10・8.1・8・7、MacOSX(10.12以降)コネクタ形状USBType-A対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)430×23×117キー数日本語108キー+5ファンクションキーキーストローク(mm)3キーピッチ(mm)19内容量1個
取扱説明書:(1.32MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189589PC-SKC41 K
1,380
1,379
1,517(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする