曜日別特売

電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗える

電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗える - SunRuck電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗える - SunRuck電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗える - SunRuck電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗える - SunRuck電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗える - SunRuck電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗える - SunRuck電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗える - SunRuck電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗える - SunRuck

寒い季節の、暖房の電気代が気になる。暖かくなるまでに時間がかかる。エアコンは乾燥が気になる。こんなお悩みはありませんか?そんなお悩みはすべて本製品で解決できます!
起動から約10秒で即あったか。スイッチを押すと赤ライトが点灯し、ヒーターユニットが急速に発熱します。
温度調節は3段階あり、ボタンを1回押すごとにお好みの温度に切り替えられます。その場の気温にあわせて、最適な温度にできます。
USB対応でどこでも使えます。モバイルバッテリーで使用可能で、専用ポケットにモバイルバッテリーを収納することができるので、コードを気にせず、どこでも使えます。
使いやすい大きめサイズなので、男女兼用でご利用いただけます。
肩掛けとして使用する際に便利なボタン付きで、移動しながらの使用や腰巻き、スカートとしての使用や、ソファに敷いたり、冬場の寝具にプラスしてお使いいただけます。
丸洗いOK。いつでも清潔に、気持ちよくお使いいただけます。

用途・移動しながらの使用や、腰巻き、スカートとしての使用にも。質量(g)800定格電力(W)10定格電圧(V)5(USB)縦(cm)75横(cm)170内容量1枚
注意
※・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53190194SR-EW014-GYグレー
オープン
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53190210SR-EW014-KHPLカーキチェック
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする