ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ

ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ - 安達商事

2.0メガピクセルIPカメラ、最大解像度1920*1080; APモードをサポート
f2.7-13.5mmバリフォーカルレンズ搭載
光学5倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ
H.265/H.264画像圧縮方式対応
最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
赤外線照射距離 約20m
新たにAI検知録画機能搭載

用途
自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、当店の大人気SDカード録画カメラ:ADS-WF1080PDMのPTZドーム型になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。
会社やホテルや倉庫、屋内の防犯対策でも威圧感のないすっきりしたデザインで来訪者に不安を与えません。
室内のドームカメラで難点であったSDカードデータの確認についてもダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またPTZ機能を備えていますので設置後も簡単に画角やレンズの向きを変えることが可能です。
仕様旋回速度:水平30°/s 垂直20°/s質量(g)500使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大6W角度(°)PTZ可動域:水平0~320、垂直0~90対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4寸法(奥行D×高さH)(mm)108×100マイクロホン音声:あり解像度1920×1080視野角水平:約31°~110°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25000s通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.264/H.265フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション、録画:microSDカード(最大128GB)湿度範囲(%)30~80防水IP66相当内容量1個
関連資料:(0.74MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53219260ADS-WF200PTZDM
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする