曜日別特売

学習用PC・タブレットケース dynabook K60/FV/FU 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

学習用PC・タブレットケース dynabook K60/FV/FU 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケット学習用PC・タブレットケース dynabook K60/FV/FU 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケット学習用PC・タブレットケース dynabook K60/FV/FU 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケット学習用PC・タブレットケース dynabook K60/FV/FU 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケット学習用PC・タブレットケース dynabook K60/FV/FU 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケット学習用PC・タブレットケース dynabook K60/FV/FU 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケット学習用PC・タブレットケース dynabook K60/FV/FU 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケット学習用PC・タブレットケース dynabook K60/FV/FU 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケット

◆PC・タブレットケースの特徴
学校で使う大切なパソコン・タブレットをクッション素材でやさしく保護するシンブルなケースです。
持ち手付きなのでランドセルへの出し入れがしやすく教室を移動する際の持ち運びにも便利です。
水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。
サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。

・素材:ポリエステル
・外寸(長さ×幅×高さ):約315×215×20mm

お使いのランドセルの内寸と当ケースの外寸をご確認の上お買い求めください。
・内寸(長さ×幅):約280×210mm

お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。
・外ポケット:1
・カラー:黒
・重量:約156g

◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプの保護フィルムです
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
フィルム1枚
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種dynabook K60/FV/FU 10.1インチ質量(g)約156外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約310×210×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約270×200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約315×215×20特性フィルム:反射防止内容量1セット
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。

※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願いいたします。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53219348mat-19-tb11-giga0000009-colbブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
53219357mat-19-tb11-giga0000009-colgグレー
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
53219366mat-19-tb11-giga0000009-colnネイビー
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
53219375mat-19-tb11-giga0000009-colpピンク
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
53219384mat-19-tb11-giga0000009-coliインディゴ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする