曜日別特売

充電式 草刈り機 コードレストリマー EasyCut 14700-56

充電式 草刈り機 コードレストリマー EasyCut 14700-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 草刈り機 コードレストリマー EasyCut 14700-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 草刈り機 コードレストリマー EasyCut 14700-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 草刈り機 コードレストリマー EasyCut 14700-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 草刈り機 コードレストリマー EasyCut 14700-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 草刈り機 コードレストリマー EasyCut 14700-56 - GARDENA(ガルデナ)

長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
組立簡単ですぐに使用可能
ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用
ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能
使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認
花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き
18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応
本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。

用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス質量(kg)2刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り)保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123運転時間(分)約45内容量1台
注意
※本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53221904970530301
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする