充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56

充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56 - GARDENA(ガルデナ)

高性能ブラシレスパワープラスモーターを使用
バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター
ErgoTecハンドルは両側にスイッチがあり手が疲れにくく長時間の作業に最適
芝を効率的に刈り、多くの芝を収めるカット&コレクトシステムを採用
18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応
本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。

用途長時間の作業に最適。芝刈り、お庭の整備に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/4輪/ブラシレス/長時間/コードレス質量(kg)8.4刈り幅(mm)320刈込み高さ(mm)10段階(20~60)適合面積(m2)芝生:200保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×120×98.5内容量1台
注意
※本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53221895970530201
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする