曜日別特売

充電式 手押し芝刈り機 HandyMower 14620-56

充電式 手押し芝刈り機 HandyMower 14620-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 手押し芝刈り機 HandyMower 14620-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 手押し芝刈り機 HandyMower 14620-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 手押し芝刈り機 HandyMower 14620-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 手押し芝刈り機 HandyMower 14620-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 手押し芝刈り機 HandyMower 14620-56 - GARDENA(ガルデナ)

最大50m2サイズの庭作業に最適。軽量コンパクト設計
バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター
刈り取った草を細かく刻み地面に落とすマルチングブレード刃
刈りくずは自然の肥料として再利用できるためサステナブルかつ刈りくず収集時間の短縮に
18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応
本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。

用途小さめの庭に最適。芝刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/コンパクト/軽量/コードレス質量(kg)4.2刈り幅(mm)320刈込み高さ(mm)3段階(30~50)保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×38.5×126運転時間(分)最大25内容量1台
注意
※本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53221886970530201
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする