充電式 ヘッジトリマー 刃渡り500mm ComfCut 14730-56

充電式 ヘッジトリマー 刃渡り500mm ComfCut 14730-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 ヘッジトリマー 刃渡り500mm ComfCut 14730-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 ヘッジトリマー 刃渡り500mm ComfCut 14730-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 ヘッジトリマー 刃渡り500mm ComfCut 14730-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 ヘッジトリマー 刃渡り500mm ComfCut 14730-56 - GARDENA(ガルデナ)

長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
スイッチ一体型のエルゴライン・ハンドル
使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態が確認できる
地面すれすれや壁際を切る際も刃先の衝撃保護構造により刃を傷つけない
18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応
本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。

用途生垣や庭木の刈り込みに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/庭木バリカン/生垣バリカン/刈り込み/軽量/コンパクト/長時間/コードレス質量(kg)2.7保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×94.7×20.4運転時間(分)約45刃渡り(cm)50内容量1個
注意
※本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53221929970530501
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする