充電式 高枝チェーンソー 刃渡り200mm 14770-56

充電式 高枝チェーンソー 刃渡り200mm 14770-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 高枝チェーンソー 刃渡り200mm 14770-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 高枝チェーンソー 刃渡り200mm 14770-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 高枝チェーンソー 刃渡り200mm 14770-56 - GARDENA(ガルデナ)充電式 高枝チェーンソー 刃渡り200mm 14770-56 - GARDENA(ガルデナ)

20cm長の刃と伸縮式ハンドルにより、最大4メートル高さの枝に到達
バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター
はしごを使わずに樹冠に届き、地面の枝も身体に負担をかけずにカット
バッテリー稼働時間最大50分。直径5cmで最大200本の枝を剪定
カッティングヘッドの角度調整が可能
使用しないときには2つのパーツに分解して保管
18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応
本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。

用途高枝の剪定・刈り込みに。園芸 庭 庭園 造園 公園 緑地 ガーデニング ガーデン 植物 電動のこぎり ノコギリ 高枝切り 切断 軽量 コンパクト 長時間 コードレス 高枝 太枝 高所質量(kg)3.1保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×13.8×239運転時間(分)約50刃渡り(cm)20内容量1個
注意
※本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53221956970530801
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする