モノタロウ

注水式ウエイト

注水式ウエイト - モノタロウ注水式ウエイト - モノタロウ
(8件のレビュー)

看板やサインの設置時に、転倒防止のための注水式ウエイトです。
持ち運びに便利な取手付きで運びやすく、乗せやすい形状です。

用途各種看板・バリケード等の転倒・移動防止材質ポリエチレン幅(mm)510高さ(mm)170質量(g)660奥行(mm)170満水時質量(kg)10内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※破損する恐れがありますので、衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
※火気に近づけないでください。
※破損や凍結等を防ぐため、10kg以上の注水はおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54957238-
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54957247-
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 作業
建設業・工事業

強度もありそうで、注水口も大きくて使いやすい。耐久性はまだ不明だが、おそらく良さそう

2026-02-02
用途: シート仮固定
農・林・水産業

キャップに刻んであるミゾが細すぎて、厚手の手袋をした場合、キャップ開閉が、とても困難。
他社の製品は、キャップに充分な凹凸が設けられていて、開閉がとてもしやすい。

対象商品 : 54957247
2025-07-12
用途: 単管で作ったブランコの重し
その他業種

この値段なら満足。
耐久性はこれから。
ブランコは子供が大きくなったら解体するので、基礎ではなく重しで。

2025-06-23
用途: 鮎の友缶、タープのアンカー

先ずはタープのアンカー使って、格安でよいです。
別の使い方で、改造し友釣りで親鮎を運んだり、野営地の川で生かしておく友缶にしてます。

2025-01-21
用途: 看板の重石
サービス業

看板の重石 足りなかったので追加購入。
ほかのものより 半額ぐらい安い。
質は問題ない。

2024-10-25
用途: 屋外にて掲示物を設置する際使用
その他業種

「当日発送」の表示に間違いなく、注文から程なく発送の通知を受け取り、無事希望日に納品することができました。商品本体は軽く、注水時には重石として十分利用できました。

対象商品 : 54957247
2025-07-23
用途: 什器用のおもり
サービス業

特に不満もなく、使用できました。この価格であれば大満足のコストパフォーマンスだと思います

対象商品 : 54957238
2024-08-07
用途: サイクルハウスの重石
サービス業

画像もレビューもなく、しかも激安なので少し心配でしたが、そこはモノタロウブランドを信じて成果でした。コスパ最高です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする