日本技研工業
透明ポリ袋 10枚入り
材質
低密度ポリエチレン
色
透明
枚数
10
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
容量(L)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53223837
TN-4
0.04
70
800×900
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
53223846
TN-6
0.03
30
500×700
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください