日本技研工業
ストレッチゴミ袋(半透明乳白)30枚入り
よく伸びて裂けにくい
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
色
半透明乳白
容量(L)
45
枚数
30
寸法(横×縦)(mm)
650×800
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53223855
ST-45H3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください