日本技研工業
スタンバックM(自立式ゴミ袋) 15枚入り
ゴミ箱がいらない自立式ゴミ袋です。卓上・食卓・洗面台などちょこっとしたごみ入れに最適。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
色
半透明乳白
枚数
15
柄
どうぶつ
寸法(横×縦)(mm)
245+60×180
内容量
1個(15枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53223889
SB-CPM
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください