日本技研工業
メガバックスECO 50枚入り
メタロセン触媒配合で薄くても強い。増量品。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.011
色
半透明
容量(L)
45
枚数
50
寸法(横×縦)(mm)
650×800
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53223864
ME-45EH
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください