日本技研工業
P-プラス くりかえしつかえる やさいエコバッグS 5枚入り
鮮度保持フィルム使用、何度でも繰り返し使える、便利なジッパー付き
用途
Sサイズ5枚入り
材質
ナイロン・ポリエチレン(2層)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
枚数
5
寸法(横×縦)(mm)
220×180
内容量
1個(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53223898
YE-S
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください