Fre MagSafe iP15ProMax - Black

Fre MagSafe iP15ProMax - Black - OtterBOXFre MagSafe iP15ProMax - Black - OtterBOXFre MagSafe iP15ProMax - Black - OtterBOXFre MagSafe iP15ProMax - Black - OtterBOXFre MagSafe iP15ProMax - Black - OtterBOX

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施。(
MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを5回実施=130回の落下テストに合格)
WaterProof+|水深2m、最長1時間防水|IP68対応。
DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施。
スクリーンプロテクターとポートカバーを内蔵し、360度の保護を実現。
マグネット内蔵のMagSafe向け。
MagSafe用のOtterBoxケース、電源、アクセサリで簡素化。
25%の海洋リサイクルプラスチックを含む、50%以上のリサイクルプラスチックを使用。
5Gネットワークに対応。

寸法(mm)177.89×90.33×16.73Black質量(g)50.43対応機種iPhone 15 Pro Max対応MagSafe寸法(inch)7.00×3.56×0.66特性耐衝撃耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5322543877-93429
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする