Symmetry Clear MagSafe iP15ProMax - Clear

Symmetry Clear MagSafe iP15ProMax - Clear - OtterBOXSymmetry Clear MagSafe iP15ProMax - Clear - OtterBOXSymmetry Clear MagSafe iP15ProMax - Clear - OtterBOXSymmetry Clear MagSafe iP15ProMax - Clear - OtterBOXSymmetry Clear MagSafe iP15ProMax - Clear - OtterBOX

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施。
MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを3回実施=78回の落下テストに合格。
内蔵のマグネットは、MagSafeの充電器やアクセサリとシームレスに連動します。
超軽量設計。
頑丈な外側シェルが日常的に生じうる擦り傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。
カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。
スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。
スマホのような感触のボタン。
5Gネットワークと完全に互換性があります。

材質ポリカーボネート、合成ラバー寸法(mm)166.06×84.49×14.36Clear質量(g)47.16対応機種iPhone 15 Pro Max対応MagSafe寸法(inch)6.54×3.33×0.57特性耐衝撃耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5322580677-93081
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする