Solar Centre
トコジラミ調査トラップSenSci誘引剤
最先端のトコジラミ研究機関 米国ラトガーズ大学研究員が開発!
ヒト由来の誘引成分を配合したトコジラミ誘引調査トラップ!!
寸法(cm)
誘引範囲:90~150
有効成分
ノナナール、乳酸、1-オクテン-3-オール、スペアミント油
適合害虫
トコジラミ
有効期限
約3ヶ月
内容量
1袋(12個)
注意
※本商品は誘引剤のみであり容器がつきません。容器と誘引剤を併せたものが必要な場合は『トコジラミ調査トラップSenSciセット/貴社注文コード:53222629』を併せてご注文下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53222647
-
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください