Solar Centre
トコジラミ調査トラップSenSciセット
最先端のトコジラミ研究機関 米国ラトガーズ大学研究員が開発!
ヒト由来の誘引成分を配合したトコジラミ誘引調査トラップ!!
セット内容
本体+誘引剤
寸法(cm)
誘引範囲:90~150
有効成分
ノナナール、乳酸、1-オクテン-3-オール、スペアミント油
適合害虫
トコジラミ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
75×75×28
有効期限
約3ヶ月
内容量
1箱(12セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53222629
-
オープン
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください