BDSスライダー

BDSスライダー - P&GBDSスライダー - P&GBDSスライダー - P&GBDSスライダー - P&GBDSスライダー - P&GBDSスライダー - P&G

ベッドバグスライダーはトコジラミの生息をチェックする専用粘着トラップです。トコジラミの発生が疑われたらベッドバグスライダーを設置し確認してください。トコジラミの存在が確認できたらすぐに専用薬剤による処理を行ってください。
上部が透明なのでチェックがしやすい。
強化プラスチック製なのでベッドマットの下にも敷けます。
4隅からトコジラミが侵入できるデザインです。

用途ホテル、旅館、学校、介護施設、飲食店、図書館、空港など形状粘着トラップ質量(g)約11寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)51×70×16適合害虫トコジラミ設置場所ベッドとマットレスの間、ソファーのクッションの下、家具の中や裏側、車のフロアマットの下、旅行バッグの置き場内容量1箱(96個)
注意
※誘引剤は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53222620-
40,500
35,100
38,610(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする