メリーシードS

メリーシードS - 大丸合成薬品
(4件のレビュー)

本剤は刺激性の少ない3-(α-アセトニルベンジル) - 4-ヒドロキシクマリンを有効成分として、 ネズミの 好むヒマワリの種、大豆油を配合しており、喫食が 非常に良い殺鼠剤です。
ヒマワリの種、大豆油を配合しており、ネズミが好んでヒマワリの種を食べるとき、種に付着 している薬剤がネズミの体内に取り込まれます。
種以外の粉部分も喫食性の高い食品を使用しており、相乗効果を発揮します。
ネズミは忌避することなく食べ続け、薬剤の摂取量の増加に伴い、徐々に内出血を起こし死に 至ります。加えて眼底より出血することで視力が弱まり、明るいところに出て死ぬ傾向があります。
人間に対しての毒性は、致死量約500g/成人であり、 防除用医薬部外品の殺鼠剤です。

用途天井裏、冷蔵庫の裏、冷蔵庫の下、流し下がおすすめ使用方法ネズミの出入りする場所の物陰に、本品を 1ヵ所あたり5~20g配置してください。翌朝残った薬餌は回収し、就寝前に再び 配置してください。これをネズミが食べに 来なくなるまで繰り返し行ってください。種別殺鼠剤有効成分3-(α-アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン0.1% (ワルファリン)医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1袋(1kg)
注意
※人体に使用しないこと
※発情期 (天井裏で騒いでいる時)には薬餌を設置 しても食べないことがあります。
※ネズミは警戒心が強く、 2~7日間食べないことがありますが続けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53222674-
オープン
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53222674
2025-10-25
用途: 1階の玄関前の花壇のいちごの実や2階ベランダの植木の柿の実等を食べるネズミ退治
有限会社パルコムルームダスティング不動産業

この毒餌は他の毒餌よりネズミが良く食べます。ヒマワリの種の中だけ食べるので殻が残り食べたことが良くわかり餌を持って移動して食べたことも殻の落ちてる場所でわかり仕掛けて一週間でネズミが来なくなりました。

対象商品 : 53222674
2025-11-06
用途: 2階ベランダに来て果実を食べるネズミ退治
不動産業

これはプロも使用しているだけありネズミの食いつきが良く食べた跡殻が残るので食べたことが確認でき1カ月でネズミは来なくなりました。毒の付いた殻が植木の下の土の上に移動してることからエサを持って移動して食べるので片付けるのがちょっと不満で★4です。

対象商品 : 53222674
2024-12-10
用途: ネズミの駆除
根本牧場農・林・水産業

大変嗜好性が良く効果が感じられます。今後の成果に期待しています。

2024-12-26
用途: 屋根裏

お値段も他社よりも安いです。
効果が一番良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする