カダン除草王オールキラー粒剤

カダン除草王オールキラー粒剤 - フマキラーカダン除草王オールキラー粒剤 - フマキラーカダン除草王オールキラー粒剤 - フマキラーカダン除草王オールキラー粒剤 - フマキラー
(3件のレビュー)

根まで枯らして6ヵ月間生やさない!雑草発生前にまけば予防にも。家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などに。最大600m2(約180坪)用。 [農林水産省登録第20936号]
広範囲の雑草の発生を予防!
適用が拡大し、雑草の発生前にもまけるようになりました。3kg入りで最大600m2まで一度にまくことができ、広範囲の雑草の発生を防ぎます。 ※一年生雑草(発生前)に5~20g/m2散布の場合
根まで枯らす!
ササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等いろいろな雑草によく効き、根までも枯らします。
6ヶ月間※効果が持続!
薬剤が土壌近くに保持され、種や茎から新たに出現した芽も枯らします。優れた持続効果で長期間新たな雑草を生やしません。 ※メヒシバ・生育初期散布(40g)の場合
※使用環境によって十分な効果が得られないことがあります。

剤形粒剤
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合場所
適合雑草
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53227240-1個(400g)駐車場、道路、宅地等一年生雑草、一年生雑草及び多年生広葉雑草、多年生イネ科雑草、ササ類
748
679
747(税込)
当日出荷
53227276-1個(4kg)家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
53227249-1個(900g)駐車場、道路、宅地等一年生雑草、一年生雑草及び多年生広葉雑草、多年生イネ科雑草、ササ類
1,180
1,090
1,199(税込)
当日出荷
53227538-1個(3kg)家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 駐車場や空き地等の除草作業
株式会社作務

本年4月に草刈り後に散布した駐車場が、4か月後の現在雑草が生い茂っています。
除草剤とは言えないレベル。
依頼主の駐車場オーナー様からは本当に除草剤を散布したのかと言われる始末。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 53227276
2024-05-01
用途: 駐車場の草刈り
あさざわ歯科医院

昨日、雨上がりで地面が湿っている状態で散布しました。その後多少小雨が降りましたが、効果が出るか様子をみます。いつも液剤で除草剤を噴霧していましたが、粒剤の方が楽でした。効果しだいでリピートします。

対象商品 : 53227538
2024-04-08
用途: 除草
製造業

この時期になると草取りが大変で
除草王を使うことで草取りの軽減になっております。
いつも除草王にはお世話になっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする