曜日別特売

根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム 除草剤

根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム 除草剤 - フマキラー根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム 除草剤 - フマキラー根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム 除草剤 - フマキラー
(1件のレビュー)

速効&持続除草成分を配合!
速効除草成分〈ペラルゴン酸〉と持続除草成分〈グリホサートアンモニウム塩〉を配合した強力処方です。
最大50日の除草効果!
葉茎から浸透した持続除草成分が、根まで移行してしっかり枯らすので、最大50日※も除草効果が続きます。※使用環境により異なります。
殺虫・忌避成分もプラス!
殺虫成分〈トランスフルトリン〉が、雑草のまわりに隠れているクモやムカデ、アリ、ダンゴムシなどのはう虫を速効退治。さらに持続忌避成分〈シフルトリン〉の働きで、最大1ヵ月※虫を寄せつけません。 ※ユスリカ、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クモ、ムカデ。使用環境により異なります。

有効成分ペラルゴン酸、グリホサートアンモニウム塩、トランスフルトリン、シフルトリン適合害虫ユスリカ、ムカデ、ケムシ、クモ、カメムシ、アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、タカラダニ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ゲジ、ヤスデ、ゴミムシ、ハサミムシ、ナメクジ適合雑草一年生雑草および多年生雑草、コケ類剤形液剤
注意
※この除草剤は農薬として使用することはできません。
※農作物や樹木・芝・花き等の植物の栽培・管理には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53227100-1本(1L)
1,080
999
1,099(税込)
9日以内出荷
53227109-1本(2L)
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53227118-1本(4.8L)
3,580
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 園芸用
製造業

2度目リピートです。家の周りの雑草取り時に使用しています。虫よけ効果はあまり感じませんが効いているのでしょう。やはり使用するときは雨の降らない日が続く日が効果が長続きします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする