曜日別特売

カダンお酢でまもるエコパウチ 850ml

カダンお酢でまもるエコパウチ 850ml - フマキラー

独自ブレンドの燻製酢がすばやい忌避効果を発揮!
オリジナルブレンドの燻製酢が害虫を包みこんで退治し、病気を殺菌して発生を防ぎます。さらに虫が嫌がる燻製の香りで、忌避効果もアップ。まいた直後から害虫を寄せつけず、3~4日に一回まけば予防効果が持続します。
キノコバエにも効く!
土に住みつくクロバネキノコバエにも効果を発揮します。鉢植え等の土全体に散布すれば、3日間効果が持続。3~4日に一回続けてまけば、成虫の寄りつきを防ぐと同時に成虫・幼虫の駆除もできるので、数を徐々に減らしていくことができます。
食品成分だから食べる直前まで使える!
食品成分100%だから、いろいろな植物に使え、安全な野菜を育てたい方やお子様やペットのいるご家庭、化学系農薬に抵抗のある方にもおすすめです。酢独特のニオイを抑えた処方で、ツンとしないので室内でも使えます。
活力効果で元気に育つ!
お酢が持つ活力効果により植物が元気に育ちます。さらに乾燥ストレスを軽減させ、水切れにも強くなります。

有効成分酢酸適合害虫アブラムシ、アオムシ、コナジラミ、ハダニ、クロバネキノコバエ、ナメクジ、ハモグリバエ、ハスモンヨトウ、モンシロチョウ、うどんこ病、灰色かび病、黒星病剤形液剤内容量1本(850mL)
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53227170-
698
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする