【バンド青】脱衣場向け貴重品ロッカー(3列5段) NKDS-0305 国産 鍵付き おしゃれ シンプル ロッカー

【バンド青】脱衣場向け貴重品ロッカー(3列5段) NKDS-0305 国産 鍵付き おしゃれ シンプル ロッカー - 仁張工作所【バンド青】脱衣場向け貴重品ロッカー(3列5段) NKDS-0305 国産 鍵付き おしゃれ シンプル ロッカー - 仁張工作所【バンド青】脱衣場向け貴重品ロッカー(3列5段) NKDS-0305 国産 鍵付き おしゃれ シンプル ロッカー - 仁張工作所【バンド青】脱衣場向け貴重品ロッカー(3列5段) NKDS-0305 国産 鍵付き おしゃれ シンプル ロッカー - 仁張工作所【バンド青】脱衣場向け貴重品ロッカー(3列5段) NKDS-0305 国産 鍵付き おしゃれ シンプル ロッカー - 仁張工作所【バンド青】脱衣場向け貴重品ロッカー(3列5段) NKDS-0305 国産 鍵付き おしゃれ シンプル ロッカー - 仁張工作所【バンド青】脱衣場向け貴重品ロッカー(3列5段) NKDS-0305 国産 鍵付き おしゃれ シンプル ロッカー - 仁張工作所【バンド青】脱衣場向け貴重品ロッカー(3列5段) NKDS-0305 国産 鍵付き おしゃれ シンプル ロッカー - 仁張工作所

必要な場所に必要な仕様。バリエーション豊富に取り揃えました。
リストバンド付きキーをセットにした貴重品ロッカーです。
扉番号札とリストバンドで忘れ防止ができ安心です。
【シリンダー錠 リストバンド付】
キーはリストバンド付で、色は赤と青よりお選び頂けます。(扉番号札・リストバンドへ印字する番号、並び順は決まっております)

用途財布や携帯電話などの一時保管が必要な場所、温泉やスパの脱衣場向け用として材質スチール鋼板(SPCC)幅(mm)670リストバンド:青高さ(mm)710奥行(mm)240色(本体)ホワイトシリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)670×240×710内容量1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53223645NKDS-0305/BLUE
オープン
129,800
142,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする