曜日別特売

竹製 ペット食器台セット

竹製 ペット食器台セット - 良木工房YOSHIKI竹製 ペット食器台セット - 良木工房YOSHIKI竹製 ペット食器台セット - 良木工房YOSHIKI竹製 ペット食器台セット - 良木工房YOSHIKI竹製 ペット食器台セット - 良木工房YOSHIKI竹製 ペット食器台セット - 良木工房YOSHIKI竹製 ペット食器台セット - 良木工房YOSHIKI竹製 ペット食器台セット - 良木工房YOSHIKI

心を込めたペットのための食器セット。スタンドはペットが食べやすい適度な角度に設計。体への負担を和らげ、首を曲げ過ぎずに楽な姿勢で食事できます。
2匹のペットが同時に食事をする際には、ペットそれぞれ自分の専用食器で食事ができ衛生的。1匹用で使う際には、給餌と給水が同時に行えます。
スタンドは抗菌・防臭に優れた竹素材。全体に角のない設計で、ペットが怪我をする危険を低減。
スタンド分離式の設計は、簡単にボウルを取り外すことができ、こまめに洗えて清潔に使える。持ち手付きのスタンドは運びやすく、移動や片付けもスムーズ。

用途ペットのごはん皿、食事器、食器台として。犬/猫/わんちゃん/ねこちゃん/ペットグッズ/ペット用品/食器/フードボウル/ペットディッシュ/かわいい/おしゃれ/水のみ/水入れ/餌入れ/食器台/テーブル/食べやすい/軽量/コンパクト/負担軽減/姿勢/天然素材材質竹(透明アクリルラッカー塗装)、ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53223934YK-PFM1.6M40.9×20.7×17.8
オープン
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
返品不可
53223950YK-PFL2.5L44×24×26.3
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
53223925YK-PF11.4S39×19×10
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする