YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950

YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950
YK-PFL 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI 53223950

竹製 ペット食器台セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード53223950品番YK-PFL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

心を込めたペットのための食器セット。スタンドはペットが食べやすい適度な角度に設計。体への負担を和らげ、首を曲げ過ぎずに楽な姿勢で食事できます。
2匹のペットが同時に食事をする際には、ペットそれぞれ自分の専用食器で食事ができ衛生的。1匹用で使う際には、給餌と給水が同時に行えます。
スタンドは抗菌・防臭に優れた竹素材。全体に角のない設計で、ペットが怪我をする危険を低減。
スタンド分離式の設計は、簡単にボウルを取り外すことができ、こまめに洗えて清潔に使える。持ち手付きのスタンドは運びやすく、移動や片付けもスムーズ。

用途
ペットのごはん皿、食事器、食器台として。犬/猫/わんちゃん/ねこちゃん/ペットグッズ/ペット用品/食器/フードボウル/ペットディッシュ/かわいい/おしゃれ/水のみ/水入れ/餌入れ/食器台/テーブル/食べやすい/軽量/コンパクト/負担軽減/姿勢/天然素材
質量(kg)
2.5
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×24×26.3
材質
竹(透明アクリルラッカー塗装)、ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする