おしゃれなデザイン且つ高性能なペンタブレット
6.3mm厚のパネル上に、あなたのアイデアを鮮やかに描き出します。
携帯よりもスリムでスタイリッシュなペンタブレットRTE-100はどこにでも持ち運びができ、ふとした瞬間のひらめきを、いつでも書き留めることができます。
厚さ6.3mm 、総重量150g
自由に回転させながら、RTE-100で傑作を生み出そう。
4.8×3インチ(およそ12cm x 7.6cm)のペンタブレットは、作業領域の縦横比が黄金比に近く、ペンタブレットを0°、90°、180°、270°と簡単に回転させることができ、快適に描画することが可能です。
作業領域(携帯モード):38.1 x 76.2mm(1.5 × 3 inch)
作業領域(パソコンモード):121.9 x 76.2mm(4.8 x 3 inch)
ディテールを描写する
新開発のペン先で、普通のペンと同じように正確にコントロールしながら、自然に安定して書くことが可能になりました。8192段階の筆圧感知機能により、より細かい線まで繊細に表現することができます。さらに、ペンには2つのボタンがついており、あなたの癖に合わせて様々なショートカットを割り当てることができます。
プログラム可能なプレスキーで作業効率アップ。
RTE-100の上面には4つのプログラム可能なプレスキーがあり、左利きと右利きの両方に対応し、筆の太さやキャンバスの大きさを調整するのに便利です。
*ドライバーをダウンロードすることで、より多くの機能を利用することができます。
複数のOSやソフトウェアに対応。
RTE-100は、Windows、Mac OS、Chrome OS、Android、Linux OSシステムを搭載したマルチデバイスに加え、PS、SAI、AI、CDR、Microsoft Officeなど、ほとんどのドローイングアプリやオフィスソフトに対応しています。
HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし)HP(日本ヒューレット・パッカード)税込¥109,978¥99,980
Let'snoteSC6ビジネスモデル(Ultra5225UnonvPro/16GB/SSD256GB/Win11Pro/12.4FHD/顔認証)Panasonic(パナソニック)税込¥395,780¥359,800
Let'snoteFC6ビジネスモデル(Ultra5225UnonvPro/16GB/SSD256GB/Win11Pro/14.0FHD/顔認証)Panasonic(パナソニック)税込¥395,780¥359,800