高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー
カスタマイズでより使いやすく。
ショートカットキーをTourBox NEOに登録するだけで、ソフトウェアの操作難易度を大幅に下がらせ、作業効率と創作体験を向上させることができます。また、独自の使用習慣や愛用ソフトウェアに応じて専属のTourBox NEOを作り上げることもできます。
素晴らしいビルト・イン機能。
ourBox NEOのビルト・イン機能で、操作の可能性を広げています。
ビルト・イン機能によって、TourBox NEOはマウスやキーボードのできない操作を対応できます。
マウスやペンタブレットと一緒に使えば
完璧です。
ちょうどいい重さをもって、とても安定。人間工学に基づいたデザインによって片手ですべてのショートカットキー操作を完了できます。
TourBox NEOで今までにない操作体験を感じる
ブラシの調整や、キャンパスの回転、パラメータ調整、ツールの切り替えなどの操作を直感的にして、ワークフローを中断しなく、仕事効率を向上させます。
誰でも簡単に制御できるコントローラーになるために
片手デバイスの経験有無は関係なく、ガイドシステムとタグ機能で、クリエイターは迅速にTourBox NEOに慣れます。



作業速度が格段に上がりました。片手デバイスとして非常に優秀だと思います。