レーザー距離計

レーザー距離計 - ビクセン

防水仕様レーザー距離計 VRF1000VZ 距離測定スピードも大幅アップ
小型軽量で持ちやすいデザイン、ファインダー視界の明るさと鮮明さなど、VRF800VZにおいて高い評価をいただいた特長を受け継ぎつつ、新たに、防水仕様&測距スピードをアップ。プロゴルファーのアドバイスに基づくファインダー内表示の見直しやグリップ性能の向上も反映したモデルです。

仕様【視度補正範囲】±4dpt【見掛視界】40.3°【1000m先視界】122m付属品ハンドストラップ、カラビナ、モニター電池(CR2)、取扱説明書セット内容レーザー距離計本体、セミハードケース材質(プリズム)BK7寸法(mm)107×67×39質量(g)167(電池別)精度【測距】5~500M(5.5~547yard) ±1m(1.1 yard) 500~1000M(547~1094yard) ±2m(2.2 yard)レンズ径(Φmm)21、(接眼)18.5倍率(倍)(明視距離)6機能ジョルト(バイブレーション通知)、スロープ、ピンシーク、低電圧バッテリーインジケーター (バッテリーインジケーター確認)バッテリーCR2電池×1個測定範囲(m)5~1000(5.5~1094yard)コーティングマルチコート+撥油コート防塵防水性能IP54オートパワーオフ30秒電池寿命測定約5000回動作温度(℃)-10~+50ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)実視界(°)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5322374015752-5
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする