工進
エンジンポンプ(土砂水用) トラッシュポンプシリーズ
土砂水や泥水での使用に耐えるエンジンポンプ。
用途
土砂水の排水に。
種類
エンジンポンプ
吸入揚程(m)
8
プラグ
F6RTC(NGK:BPR6ES)
使用液
土砂水
内容量
1台
注意
※土砂水とは固形物が水中に浮遊している状態の水のことです。
※ 浮遊物含有率25%以下でご使用ください。
※ これ以上の比率の水を使用すると、早期摩耗・故障の原因となります。
※
※ガソリンは自動車用無鉛ガソリンをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全揚程(m)
本体質量(kg)
定格出力(kW)
連続使用時間
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53223487
STV-100X
28
56.5
5
約1.8時間
1500
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53223514
KTZ-100X
24
78.2
7.2
約1.5時間
1680
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53223496
KTZ-50X
22
48.1
3.1
約2.0時間
680
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53223505
KTZ-80X
21
61.6
5
約2.0時間
1370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
Heavy-duty Trash Pump powered by KOSHIN - KTZ -
参考になった