グリーンパターマット ライン入り2.45+ナビ

グリーンパターマット ライン入り2.45+ナビ - タバタ(Tabata)グリーンパターマット ライン入り2.45+ナビ - タバタ(Tabata)グリーンパターマット ライン入り2.45+ナビ - タバタ(Tabata)グリーンパターマット ライン入り2.45+ナビ - タバタ(Tabata)グリーンパターマット ライン入り2.45+ナビ - タバタ(Tabata)グリーンパターマット ライン入り2.45+ナビ - タバタ(Tabata)

スクエアな打ち出しが習得できるストロークナビ付きパッティング練習用パターマット。ガイドに沿ってヘッドを自然に振るだけで安定したパッティングストロークが身につきます。さらに繰り返し練習をすることで狙いを外さない方向性マスターすることができます。マットには高性能芝マットを採用。グリーン感覚の自然な転がりを再現するので『方向性』と『距離感』のマスターにぴったり。白線も上達をサポート!付属のストロークナビは目標へ向けたフェイスの向きをより明確にし、ヘッド軌道もチェックできます。しかも ! パターヘッドや練習スタイルに合わせて調整も可能です。

材質芝・台/PP、ストロークナビ/ABS、EVAC寸法(mm)ベース部:500×355×90、マット部(人工芝仕様):長さ2450×幅300直径(Φmm)(カップ)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53223076GV0127
8,900
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする