リフトティースパイラル

リフトティースパイラル - タバタ(Tabata)リフトティースパイラル - タバタ(Tabata)リフトティースパイラル - タバタ(Tabata)リフトティースパイラル - タバタ(Tabata)リフトティースパイラル - タバタ(Tabata)リフトティースパイラル - タバタ(Tabata)

ヘッドを回転させると1mmずつ高さが変えられるリフトティー。1段階ずつのロック式でショット後も高さをキープ。1mmが感覚でわかるので自分の高さが見つけられます。7段階、6mmの高さ調節が可能。中心軸(ステー)は硬質なのでティーアップ時の安定感抜群!

仕様ティーアップ時の高さS/42~48mm・L/、ゴルフ規則適合32~38mm材質本体/PP、ヘッド部/EVAC各種認証ゴルフ規則適合内容量1箱(7本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53223390GV1419M
600
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
53223374GV1419S
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする