曜日別特売

リフトティー

リフトティー - タバタ(Tabata)リフトティー - タバタ(Tabata)リフトティー - タバタ(Tabata)リフトティー - タバタ(Tabata)リフトティー - タバタ(Tabata)リフトティー - タバタ(Tabata)

振り抜きの良さとティーアップの安定性を兼ね備えたショートティー。ボールを点で支えるリフトアップ&やわらかヘッドがポイント。インパクト時の抵抗が少ない仕様で振り抜きやすい。ティーアップ時の安定感に優れた8支点リフト。ゴルフ適合規則OK!

材質ティー/PC、ヘッド/PUR長さ(mm)ティー(ショート):49各種認証ゴルフ規則適合内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53223408GV1413S
600
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする