タバタ(Tabata)
2wayパターマットライン入り
2種類のマットでタッチの異なる距離感を養えるパターマット。省スペースで効率よく練習したい欲張り派におすすめです。
材質
芝・台/PP
寸法(mm)
ベース部:634×448×100、マット部(人工芝仕様):長さ2400×幅360
径(Φmm)
カップ:(径大)100、(径小)80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53223067
GV0126
¥
10,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください