曜日別特売

Limoデスク

Limoデスク - 平インテリア産業Limoデスク - 平インテリア産業Limoデスク - 平インテリア産業Limoデスク - 平インテリア産業Limoデスク - 平インテリア産業Limoデスク - 平インテリア産業Limoデスク - 平インテリア産業Limoデスク - 平インテリア産業

お仕事や趣味の時間にゆったりと使える、幅140cmのデスクです。別売りのベンチやスツール(メーカー製品の『TDB-1504シリーズ』を推奨)とセットで使いやすいサイズ感となっています。幅があるので、お子様や兄妹、お友達と一緒に、複数人でご利用いただくことが可能です。また、一人で使う際も、たっぷりあるスペースを存分に活用し、いろいろな作業を同時にすることが可能です。デスク下のスペースも充分にあるよう設計されていますので、例えば収納スペースにするなど、様々な用途で有効に活用することができます。

用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。幅(mm)1400高さ(mm)730耐荷重(kg)150組立時間約30分塗装水性塗料塗装総耐荷重(kg)150組立人数2名内容量1脚
注意
※本製品は、完成品ではなく組立品です。組立推奨人数は2名で、組み立てには約30分かかります。ベンチ、スツールは付属しておりません。耐荷重は約150kgです。それ以上のものを上に載せないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
奥行(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
3辺合計(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53226445TSD-1503C WHホワイト450211
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53226454TSD-1503C NAナチュラル450211
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53226470TSD-1503C BRブラウン450211
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53226479TSD-1503B WHホワイト600228
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53226488TSD-1503B NAナチュラル600228
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53226497TSD-1503B BRブラウン600228
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする